Learn More
Pyridiniumdichromat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pyridinium dichromate acts as a strong oxidizing agent used in the conversion of primary alcohols and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It plays an important role in the oxidation of unsaturated tertiary alcohols, silyl ethers, the carbon-boron bond, and oximes. Further, it is used in the conversion of acetals to esters and didehydroketones to enones in the presence of tert-butyl hydroperoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pyridiniumdichromat wirkt als starkes Oxidationsmittel, das bei der Umwandlung von primären Alkoholen und sekundären Alkoholen zu Aldehyden bzw. Ketonen verwendet wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Oxidation von ungesättigten tertiären Alkoholen, Silylethern, der Kohlenstoff-Bor-Bindung und Oximen. Darüber hinaus wird es bei der Umwandlung von Acetalen in Ester und Didehydroketonen in Enone in Gegenwart von tert-Butylhydroperoxid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Acetonitril. Schwer löslich in Dichlormethan, Chloroform und Aceton. Unlöslich in Hexan, Ether und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridinium dichromate |
Schmelzpunkt | ∼145°C to 147°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3087 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in dichloromethane,chloroform and acetone. Insoluble in hexane,ether and ethyl acetate. |
Formelmasse | 376.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only