missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridinium-trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Pyridinium trifluoromethanesulfonate, esters are used as a catalyst for the reactions of: condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinium-Trifluormethansulfonat, Ester werden als Katalysator für die Reaktionen verwendet von: Kondensation von Alkoholen und Carboxylsäuren, Reaktion von aromatischen Verbindungen mit Sulfonylchloriden, Aufbrechen von Alkanen, Alkylierung von Alkenen, Isomerisierung von Alkanen und Transalkylierung von Aromaten, Transbromierung und anderen Friedel-Crafts-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es ist mit Wasser mischbar, löslich in polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Pyridinium-Trifluormethansulfonat, Ester werden als Katalysator für die Reaktionen verwendet von: Kondensation von Alkoholen und Carboxylsäuren, Reaktion von aromatischen Verbindungen mit Sulfonylchloriden, Aufbrechen von Alkanen, Alkylierung von Alkenen, Isomerisierung von Alkanen und Transalkylierung von Aromaten, Transbromierung und anderen Friedel-Crafts-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es ist mit Wasser mischbar, löslich in polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridinium trifluoromethanesulfonate |
Schmelzpunkt | 221°C to 223°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | It is miscible with water,soluble in polar solvents. |
Formelmasse | 229.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'