missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyromellitsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Pyromellitic acid is an eluent used in anion chromatography and forms complexes with magnesium and calcium ions. It is used as a curing agent, as an intermediate for powder coating and a cross-linking agent for alkyd resin. It is involved in the synthesis of polyimide and pyromellitic octyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyromellitsäure ist ein Eluent, der in der Anionenchromatographie verwendet wird und Komplexe mit Magnesium- und Calciumionen bildet. Wird als Härtemittel, als Zwischenprodukt für Pulverbeschichtungen und als Quervernetzungsmittel für Alkydharz verwendet. Ist an der Synthese von Polyimid und Pyromellit-Octyl beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Pyromellitsäure ist ein Eluent, der in der Anionenchromatographie verwendet wird und Komplexe mit Magnesium- und Calciumionen bildet. Wird als Härtemittel, als Zwischenprodukt für Pulverbeschichtungen und als Quervernetzungsmittel für Alkydharz verwendet. Ist an der Synthese von Polyimid und Pyromellit-Octyl beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyromellitic acid |
Schmelzpunkt | 281°C to 285°C |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,8004 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 254.15 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'