Learn More
Pyromellitsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pyromellitic dianhydride is used as a monomer in the preparation of polyimide polymers such as kapton; thermoplastics such as polyesters, polyethers, plasticizers, and expoxy resins. It is involved in the preparation of high performance coatings due to its mechanical, thermal and oxidative stability properties. It acts as a curing agent for epoxy resins which find application in adhesives, coatings and molding powders. As an intermediate, it plays an important role in polyimide based materials like printed circuit boards, tape automated bonding and magnetic wire insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pyromellitisches Dianhydrid wird als Monomer bei der Herstellung von Polyimidpolymeren wie Kapton, Thermoplasten wie Polyester, Polyethern, Plastifizierern und Expoxyharzen verwendet. Aufgrund seiner mechanischen, thermischen und oxidativen Stabilitätseigenschaften ist es an der Herstellung von Hochleistungsbeschichtungen beteiligt. Es dient als Aushärtungsmittel für Epoxidharze, die in Klebstoffen, Beschichtungen und Formpulvern zum Einsatz kommen. Als Zwischenprodukt spielt es eine wichtige Rolle bei Materialien auf Polyimidbasis wie Leiterplatten, Tape-Automated Bonding und Magnetdrahtisolierungen.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Aceton, Chloroform, Ethylether, n-Hexan und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyromellitic dianhydride |
Schmelzpunkt | 284°C to 288°C |
Dichte | 1.68 |
Siedepunkt | 305°C to 310°C (30 mmHg) |
Flammpunkt | 380°C (716°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 213583 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene. |
Formelmasse | 218.12 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only