missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrrol-2-carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Pyrrole-2-carbonitrile is useful in addition reactions and in heterocycle formation. It acts as a heterocyclic building block in synthetic chemistry. Further, it is used in the preparation of 4-iodopyrrole-2-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrole-2 -Carbonitril ist bei Additionsreaktionen und bei der Bildung von Heterocyclen nützlich. Fungiert als heterozyklischer Baustein in der synthetischen Chemie. Wird außerdem bei der Herstellung von 4-iodopyrrole-2-Carbonitril verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Dichlormethan, Tertrahydrofuran, Dimethylformamid und Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Pyrrole-2 -Carbonitril ist bei Additionsreaktionen und bei der Bildung von Heterocyclen nützlich. Fungiert als heterozyklischer Baustein in der synthetischen Chemie. Wird außerdem bei der Herstellung von 4-iodopyrrole-2-Carbonitril verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Dichlormethan, Tertrahydrofuran, Dimethylformamid und Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrrole-2-carbonitrile |
Dichte | 1.086 |
Siedepunkt | 92°C to 94°C (2 mmHg) |
Brechungsindex | 1.55 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Beilstein | 107047 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with benzene,dichloromethane,tertrahydrofuran,dimethylformamide and acetonitrile. |
Formelmasse | 92.1 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'