missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrrol-2 -Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Pyrrole-2-carboxylic acid has demonstrated antiparasitic activity against Trypanosomes by selective proline racemase inhibition and has potent antifungal activity against Phytophthora. It also has antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrole-2-Carbonsäure hat durch selektive Proline Racemase-Hemmung eine antiparasitäre Aktivität gegen Trypanosome nachgewiesen und hat eine starke antimykotische Aktivität gegen Phytophthora. Hat auch antimykotische Eigenschaften.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Pyrrole-2-Carbonsäure hat durch selektive Proline Racemase-Hemmung eine antiparasitäre Aktivität gegen Trypanosome nachgewiesen und hat eine starke antimykotische Aktivität gegen Phytophthora. Hat auch antimykotische Eigenschaften.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrrole-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼205°C (sublimation) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 80825 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 111.1 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'