missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Marke:  asecos™ 3004104130055


Weitere Details : Netto-Gewicht : 344.00000kg

Artikelnummer. 11904846

  • 4334.34 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

Q90.195.090 inkl. 6 Ausziehschubladen, Kunststoff-laminiertes Stahlblech RAL 7035
Spezifikation

Spezifikation

1647 mm
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
522 mm
893 mm
456,50 kg
Anthrazitgrau, Hellgrau
1953 mm
Q90.195.090
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Flügeltüren in Lichtgrau
Sicherheitsschrank
750 mm
Pulverbeschichtet struktur
615 x 893 x 1953 mm
522 x 750 x 1647 mm
615 mm
Flügel
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote