missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Marke:  asecos™ 3004204030043

Weitere Details : Netto-Gewicht : 344.00000kg

Artikelnummer. 13494337

  • 3497.47 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

Q90.195.090 WDAC einschließlich 3 Einlegeböden, perforierter Einlage und Auffangwanne aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech RAL 7035
Spezifikation

Spezifikation

1647 mm
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
522 mm
Stahlblech
615 x 893 x 1953 mm
Anthrazitgrau, Warngelb
615 mm
Flügel, Automatischer Verschluss, Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
3
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.090.WDAC Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Sicherheitsschrank
750 mm
Pulverbeschichtet struktur
893 mm
522 x 750 x 1647 mm
Standard
1953 mm
Q90.195.090.WDAC
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote