missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Dreifach scharniergelagerte Tür, Sicherheitselemente außerhalb des Staufachs für erhöhten Korrosionsschutz, kratz- und stoßfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Platzsparende Falttüren: Weniger Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen
- Einfache und komfortable Handhabung: Die Türen stoppen in jeder Position und schließen sich im Brandfall selbst.
- Keine unbefugte Nutzung: Türen abschließbar mit Zylinderverriegelung (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün).
- Einfacher Transport: Integrierte Transportbasis mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Einfache Ausrichtung: Justierbare Hilfsmittel gleichen Unebenheiten im Boden aus
- Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 75) an eine technische Abluftanlage, drehbares Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Belüftung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
| Konfiguration | 3 Regalböden, 1 perforierter Einsatz, 1 Auffangwanne am Boden |
| Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 1050 x 1647 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
| Ausführung der Tür | Gefaltet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1953 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1647 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?