missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Qualitix™ 10 μl-Mikropipettenspitzen mit geringer Bindung
Beschreibung
- Silikonfreie Harzkonstruktion.
- Maximale Flüssigkeitsrückgewinnung.
- In sterilen und nicht sterilen Gestellen erhältlich.
- Die Gestelle und Spitzen sind autoklavierbar.
- Sterile Spitzen können bei Bedarf autoklaviert werden.
- Zertifiziert proteasefrei.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Dispensierungsvolumen (metrisch) | 10 μ l |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Spitzenform | Erweitert Microtips, Bindungsvermögen, Feine Spitze |
| Verpackung | 96 Stck./Gestell |
| Menge | 10 Packungen, 10 Packungen/Karton |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit Micro |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?