Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quarz-Mikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad T 293
Besonders geeignet für die Emissionsüberwachung bei Temperaturen bis zu 900 °C und überall dort, wo Filter höchster Reinheit benötigt werden.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1109-070
245.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04200kg
Beschreibung
- Frei von Glasfasern und Bindemitteln
- Geeignet für die Luft-/Gasfiltration, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Scheibe | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
900 °C | |
70 mm |
Weiß | |
Quarzmikrofaser | |
T 293 | |
50/Packung | |
0.43 mm |