missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chinin-Monohydrochlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quinine monohydrochloride dihydrate |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 115.0°C to 116.0°C |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | 122°C |
Verlust bei Trocknung | 6% to 10% (1 g, 105°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Quinine monohydrochloride dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'