missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chininsulfat Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quinine Sulfate Dihydrate |
Schmelzpunkt | 153.0°C |
Glührückstand | 0.1% max |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15,8177 |
IUPAC-Name | (R)-[(2R,4R,5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-(6-Methoxychinolin-4-yl)Methanol;Schwefelsäure;Tetrahydrat |
Formelmasse | 782.96 |
Unlösliche Stoffe | 0.1% max. (in mixture of chloroform-alcohol (2:1)) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Quinine sulfate dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'