missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros™, 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
The derivatives of the compound, are used as a potential ligand in developing radioiodinated antagonists for imaging of 5-HT1A receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Derivate der Verbindung werden als potenzieller Ligand bei der Entwicklung radioiodinierter Antagonisten für die In-vivo-Bildgebung von 5-HT1A-Rezeptoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Die Derivate der Verbindung werden als potenzieller Ligand bei der Entwicklung radioiodinierter Antagonisten für die In-vivo-Bildgebung von 5-HT1A-Rezeptoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine |
Siedepunkt | 118°C (17 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥98 % |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 151.21 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'