missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-1,3-Butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(R)-(-)-1,3-Butanediol is used as a solvent for food flavoring agents and is a co-monomer used in certain polyurethane and polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-1,3-Butandiol wird als Lösungsmittel für Lebensmittelaromat-Wirkstoffe verwendet und ist ein Comonomer, das in bestimmten Polyurethan- und Polyesterharzen verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
(R)-(-)-1,3-Butandiol wird als Lösungsmittel für Lebensmittelaromat-Wirkstoffe verwendet und ist ein Comonomer, das in bestimmten Polyurethan- und Polyesterharzen verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-1,3-Butanediol |
Dichte | 1.005 |
Siedepunkt | 203°C to 204°C |
Flammpunkt | 121°C (249°F) |
Geruch | Weak |
Summenformel | C8H15NO4 |
Brechungsindex | 1.44 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1718944 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'