missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine has been used as a reactant for the synthesis of piperidinyl and pyrrolidinyl butyrates. It has also been used for the synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin wurde als Reaktionsmittel für die Synthese von Piperidinyl- und Pyrrolidinylbutyraten verwendet. Es wird auch für die Synthese von abhängigen (-)-S-Adenosyl-L-homocystein (SAH)-Analoga als DNA-Methyltransferasehemmer eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin wurde als Reaktionsmittel für die Synthese von Piperidinyl- und Pyrrolidinylbutyraten verwendet. Es wird auch für die Synthese von abhängigen (-)-S-Adenosyl-L-homocystein (SAH)-Analoga als DNA-Methyltransferasehemmer eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine |
Schmelzpunkt | 46°C to 50°C |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | −23° (c=5 in Methanol) |
Formelmasse | 201.27 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'