missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-2-(Boc-Amino)buttersäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-2-(Boc-amino)Butyrinsäure wird bei der Kopplungsreaktion verwendet. Wird auch zur Herstellung von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMF (1 mmol i n1 ml DMF).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
(R)-2-(Boc-amino)Butyrinsäure wird bei der Kopplungsreaktion verwendet. Wird auch zur Herstellung von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMF (1 mmol i n1 ml DMF).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-2-(Boc-amino)butyric acid |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF). |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'