missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Butanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(R)-(-)-2-Butanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Butanol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
(R)-(-)-2-Butanol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Butanol |
Dichte | 0.806 |
Siedepunkt | 99°C to 100°C |
Flammpunkt | 26°C (79°F) |
Geruch | Alcohol-like |
Brechungsindex | 1.398 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1120 |
Beilstein | 1718764 |
Merck Index | 14,1541 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'