missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionsäure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used in the asymmetric synthesis. Part III. Stereospecific synthesis of (R)-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, and (R)- and (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid. Configurational relationship between (R)(-)-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid and (S)(+)-2-phenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der asymmetrischen Synthese verwendet. Teil III. Stereospezifische Synthese von (R)-2-Hydroxy-2-Phenylpropionsäure und (R)- und (S)-2 -Cyclohexyl-2-Hydroxy-2 -Phenylessigsäure. Konfigurationsverhältnis zwischen (R)(-)-2-Hydroxy-2-Phenylpropionsäure und (S)(+)-2-Phenylpropionsäure.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird in der asymmetrischen Synthese verwendet. Teil III. Stereospezifische Synthese von (R)-2-Hydroxy-2-Phenylpropionsäure und (R)- und (S)-2 -Cyclohexyl-2-Hydroxy-2 -Phenylessigsäure. Konfigurationsverhältnis zwischen (R)(-)-2-Hydroxy-2-Phenylpropionsäure und (S)(+)-2-Phenylpropionsäure.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid |
Schmelzpunkt | 115°C to 117°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2936598 |
Optische Drehung | −49° (c=2 in Water) |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'