missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-Oxazaborolidine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 111.0°C |
Flammpunkt | 4°C |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 mL |
Relative Dichte | 0.95 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts |
Formelmasse | 277.17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'