missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Phenylglycinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Amino alcohol used to prepare a chiral imine or oxazolidine from ethyl trifluoropyruvate. These intermediates were then employed in a synthesis of both enantiomers of α-trifluoromethylproline. Chiral β-amino alcohol used as a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoalkohol zur Herstellung von chiralem Imin und Oxazolidin aus Ethyltrifluorpyruvat. Diese Zwischenprodukte wurden dann bei einer Synthese beider Enantiomere von α-Trifluormethylprolin eingesetzt. Chiraler β-Aminoalkohol, der als synthetischer Baustein verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Aminoalkohol zur Herstellung von chiralem Imin und Oxazolidin aus Ethyltrifluorpyruvat. Diese Zwischenprodukte wurden dann bei einer Synthese beider Enantiomere von α-Trifluormethylprolin eingesetzt. Chiraler β-Aminoalkohol, der als synthetischer Baustein verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-Phenylglycinol |
Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2935848 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −30° (c=0.75 in 1N HCl) |
Formelmasse | 137.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'