missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-3-Methyl-2-Butanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-3-Methyl-2-butanol |
Siedepunkt | 112°C |
Flammpunkt | 26°C (78°F) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN1105 |
Beilstein | 3535088 |
Optische Drehung | −5° (Neat) |
Formelmasse | 88.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'