missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Description
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethylamin dient als Ligand bei der enantioselektiven Vinylierung von Aldehyden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethylamin dient als Ligand bei der enantioselektiven Vinylierung von Aldehyden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine |
Schmelzpunkt | 141°C to 143°C |
Menge | 100 mg |
Optische Drehung | −355° (c=0.6 in Ethanol) |
Formelmasse | 441.34 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'