missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-Styroloxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used to produce a homologated epoxide as part of a synthetic approach to (+)-allosedamine. It is the main metabolite of styrene, catalyzed by epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung eines homologierten Epoxids als Teil eines synthetischen Ansatzes für (+)-Allosedamin verwendet. Es ist der Hauptmetabolit von Styrol, katalysiert durch Epoxidhydrolase.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird zur Herstellung eines homologierten Epoxids als Teil eines synthetischen Ansatzes für (+)-Allosedamin verwendet. Es ist der Hauptmetabolit von Styrol, katalysiert durch Epoxidhydrolase.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-Styrene oxide |
Siedepunkt | 194°C |
Flammpunkt | 74°C (165°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1984 |
Optische Drehung | +32° (Neat) |
Formelmasse | 120.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'