missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine is used in the synthesis of novel topoisomerase I targeting anti-cancer agents with mild to potent cytotoxic activity. Also used in the discovery and synthesis of orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase 1 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin wird bei der Synthese von neuartiger Topoisomerase I verwendet, die auf Krebsmedikamente mit leichter bis starker zytotoxischer Aktivität abzielt. Wird auch bei der Identifizierung und Synthese oral bioverfügbarer Stearoyl-CoA Desaturase-1-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin wird bei der Synthese von neuartiger Topoisomerase I verwendet, die auf Krebsmedikamente mit leichter bis starker zytotoxischer Aktivität abzielt. Wird auch bei der Identifizierung und Synthese oral bioverfügbarer Stearoyl-CoA Desaturase-1-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine |
Dichte | 0.98 |
Siedepunkt | 152°C to 153°C |
Menge | 250 mg |
Brechungsindex | 1.455 |
UN-Nummer | UN2943 |
Beilstein | 4652873 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
Formelmasse | 101.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'