missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE21460B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.66000kg
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Edelstahl | |
140 x 140 x 406 mm |
Boxen (5) | |
Tiefkühltruhen | |
75 mm (Box) |