missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Edelstahl-Rack, auf der Seite aufzustellen, für Tiefkühltruhen und -schränke
Rack, das zur Platzersparnis sowohl in Tiefkühltruhen als auch in Tiefkühlschränken eingesetzt werden kann.
Marke: Tenak™ TE21396
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
- Zum Füllen von Leerräumen, wenn die Boxen vertikal gedreht werden
- Passt entweder als normales Rack in eine Gefriertruhe oder gestapelt in einen Tiefkühlschrank
- Eine Hülse sichert die Gestelle beim Stapeln
- Die Racks können mit Boxen mit einer Stellfläche von max. 137 x 137 mm verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Boxen (5) | |
Tiefkühltruhen und -schränke | |
50 mm |
Edelstahl | |
695 x 56 x 140 mm |