missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Empfängersäulen 35 μm
Mini-Spin-Säulen mit eingefügter hydrophober Fritte von 35 μm Porengröße
29.70 € - 423.00 €
Spezifikation
Format | Mini-Spin-Säule |
---|---|
Isolation Technology | Filtration |
Durchmesser (metrisch) | 6,8 mm (Fritte) |
Probentyp | Sephadex G25, Sephadex G50, Sephacryl S200 |
Matrix | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321616
|
Macherey-Nagel™
740524.10 |
10 |
29.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16341616
|
Macherey-Nagel™
740524.50 |
50 |
98.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16331616
|
Macherey-Nagel™
740524.250 |
250 |
423.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Zur Verwendung für allgemeine Filtrationszwecke und zur Retention chromatographischer Harze
- Lieferung einschließlich Auslässen mit Kappe, die in Entnahmeröhrchen (2 ml) eingeführt werden
Spezifikation
Mini-Spin-Säule | |
6,8 mm (Fritte) | |
Polypropylen | |
35 μm Porengröße |
Filtration | |
Sephadex G25, Sephadex G50, Sephacryl S200 | |
0,7 mL |
Nur für Forschungszwecke