missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Empfängersäulen 35 μm
Mini-Spin-Säulen mit eingefügter hydrophober Fritte von 35 μm Porengröße
Marke: Macherey-Nagel™ 740524.250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung für allgemeine Filtrationszwecke und zur Retention chromatographischer Harze
- Lieferung einschließlich Auslässen mit Kappe, die in Entnahmeröhrchen (2 ml) eingeführt werden
Spezifikation
Mini-Spin-Säule | |
6,8 mm (Fritte) | |
Polypropylen | |
0,7 mL |
Filtration | |
Sephadex G25, Sephadex G50, Sephacryl S200 | |
250 | |
35 μm Porengröße |
Nur für Forschungszwecke