missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Gekühlte Zentrifugen

Artikelnummer. 13455135
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
570 mm
600 mm
643 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +40 °C
-20 bis +40 °C
Fassungsvermögen:
6 x 5 ml
4 x 100 ml
4 x 400 ml
Max. Geschwindigkeit:
15.300 U/min
18.000 U/min
30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Temperaturbereich Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit unitSize
13455135 570 mm -10 bis +40 °C 4 x 100 ml 15.300 U/min 1 Stück
13475145 600 mm -10 bis +40 °C 4 x 400 ml 18.000 U/min 1 Stück
13485145 643 mm -20 bis +40 °C 6 x 5 ml 30.000 U/min -
13465145 600 mm -10 bis +40 °C 4 x 400 ml 15.300 U/min 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13455135

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Zentrifugen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Sigma™ Gekühlte Zentrifugen bestechen durch ihre einfache und praktische Anwendung.

  • Universelle gekühlte Tischzentrifugen
  • Rotorkühlung auch im Stillstand möglich
  • FCKW-freies Kältemittel R134a
  • Schnellkühlprogramm Rapid Temp
  • Gewährleistet +4 °C bei maximaler Drehzahl mit allen Rotoren

Spezifikation

Reglertyp 1-Knopf L Spincontrol
Fassungsvermögen 4 x 100 ml
Max. Geschwindigkeit 15.300 U/min
Gekühlt Ja
Display Alle Einstellungen auf großem graphischen Display, programmierbar für t/min oder direkt xg
Modell 2-16KL
Geräuschpegel 63 dB
Programmspeicher 50
Rotor Magnetische Identifikation
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von -9 - h59 min 10 s
Temperaturbereich -10 bis +40 °C
Typ Gekühlte Zentrifuge
Außenbreite (metrisch) 550 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 705 mm
Tiefe (metrisch) 570 mm
Nettogewicht 60 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Wirkleistung 720 w
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.