missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Alarme für Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte

Erfüllen Sie mit diesen Alarmen für Kühl- und Tiefkühlgeräte, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, spezielle Anwendungsanforderungen.

Marke:  Thermo Scientific™ 6903

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10777051

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

Erfüllen Sie mit optionalen Alarmfunktionen für Thermo Scientific™ Kühl- und Tiefkühlgeräte spezifische Anwendungsanforderungen. Diese Alarme sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.

Modul zur Alarmverzögerung

  • Eliminiert störende Alarme aufgrund von Spannungsschwankungen bei Blitzeinschlag oder kurzzeitigen Stromausfällen
  • Die einstellbare Relaisschaltverzögerung löst nur ein Signal am Überwachungssystem aus, wenn die Alarmbedingung über einen festgelegten Zeitraum hinweg besteht
  • Die digitale Zeitschaltuhr kann zwischen 0,5 und 32 Minuten eingestellt werden
  • Eine rote Alarmleuchte blinkt, um ein transientes Ereignis anzuzeigen; muss manuell zurückgesetzt werden
  • Signalisiert andauernde Alarmbedingungen, die unter Umständen auf ein Fehlversagen einer Komponente hinweisen; ermöglicht Zeit für eine Inspektion oder eine Korrektur
  • Legt ein variables Zeitintervall zwischen der Erkennung einer Alarmbedingung und der Übertragung eines Signals fest
  • Enthält einen präzisen digitalen Zeitgeber, der auf 0,5, 1, 2, 4, 8, 18 oder 32 Minuten eingestellt werden kann
  • Arbeitet unabhängig von Stromnetz; integrierter Akku- und Alarmtest verwendet eine vom Kunden bereitgestellte 9 V-Batterie
  • Gesamtabmessungen, L x B x H: 1,62 × 2,5 × 4,75 in. (1,6 × 6,4 × 12,1 cm)

Elektronisches Deluxe-Fernalarmsystem

  • Kann so programmiert werden, dass bei einem Temperaturanstieg oder Stromausfall ein Alarm ertönt. 120 V/60 Hz
  • Alarm kann bis zu vier Telefonnummern wählen
  • Signalisiert eine Alarmbedingung in jedem Telefonsystem, von dem Impulswahl akzeptiert wird
  • Ein System kann bis zu vier einzelne Tiefkühlgeräte oder drei Gruppen von Tiefkühlgeräten überwachen
  • Erfordert eine dedizierte Telefonleitung
  • Wird in Ländern, die eine CE-Kennzeichnung erfordern, nicht verkauft

Elektronische lokale Alarmsysteme

  • Zur Verwendung mit Hochleistungs-Laborkühl- und -tiefkühlgeräten
  • Das eigenständige System umfasst einen EIN/AUS-Alarmschalter mit Schloss, akustische und visuelle Alarme für Stromausfall und Temperaturabweichungen, Alarmstummschaltungstaste sowie Alarmtesttaste
  • Lackiertes Metallgehäuse mit digitalem Temperatur-Display und Alarmschalter mit Schloss
  • Muss vom Kunden installiert werden

Standard-Fernalarmsystem

  • Zur Verwendung mit Universal-Tiefkühlgeräten und -Kühlgeräten, mit Chromatographie-Kühlgeräten, die mit als Zubehör erhältlichen elektronischen lokalen Alarmsystemen ausgestattet sind und mit Ultratiefkühlgeräten
  • Kann bis zu 530 m entfernt vom Gerät aufgestellt werden; Alarm mit Öffner- oder Schließerkontakten auslösbar
  • Gibt bei Stromausfällen oder Temperaturabweichungen sowohl ein akustisches als auch ein visuelles Signal
  • Kabel nicht im Lieferumfang enthalten
  • Für 115 V
  • Werkseitig installiertes Alarmsystem erforderlich
Spezifikation

Spezifikation

Modul zur Alarmverzögerung
Metall
CE
Thermo Scientific™ Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Manuell
120 V
Alarm für Kühlschrank und Tiefkühlgerät
Lackiert
Integriert
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Alarm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote