missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Fluchtwegkennzeichnungen aus verstärktem Polypropylen

Artikelnummer. 10547044
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
Ausgabe
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg für Behinderte (rechts)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notausgang
Notfall
Notfalldusche
Notfallstiege linkes Piktogramm
Rechtes Piktogramm der Notfallstiege
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Höhe (metrisch):
148 mm
200 mm
250 mm
297 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Höhe (metrisch) unitSize
10547044 Notausgang 148 mm -
10765345 Richtungspfeil 148 mm -
10547234 Notausgang 200 mm -
10142584 Notfalldusche 250 mm 1 Stück
10515514 Notfall 297 mm -
10326204 Notfall 400 mm 1 Stück
10355844 Notfall 148 mm 1 Stück
10274304 Notfall 200 mm -
10441844 Notfallstiege linkes Piktogramm 297 mm 1 Stück
10305954 Rechtes Piktogramm der Notfallstiege 297 mm 1 Stück
10040854 Fluchtweg (Nottreppen) 400 mm 1 Stück
10152554 Fluchtweg für Behinderte (rechts) 400 mm 1 Stück
10461254 Fluchtweg nach links 297 mm 1 Stück
10011444 Fluchtweg nach links 400 mm 1 Stück
10537044 Fluchtweg nach rechts 297 mm -
10645295 Fluchtweg nach rechts 400 mm -
10294894 Ausgabe 200 mm 1 Stück
10162064 Rettungsleiter 148 mm 1 Stück
10172064 Rettungsleiter 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10547044 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 252426
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific Finntip Flex Pipettenspitzen sind flexibel, weich und qualitativ hochwertig. Durch das weichere Spitzenmaterial wird die zum Aufsetzen und Abwerfen aufzuwendende Kraft deutlich verringert. Das neue Rack verrutscht nicht auf dem Laborarbeitsplatz und ist ebenso benutzerfreundlich wie das innovative Nachfüllsystem. Sie brauchen nur den Nachfüllbehälter auf ein leeres Flex-Rack aufzustecken, und mit einem einzigen Klick wird die Matrix befüllt. Finntip Flex Nachfüllsätze können zusammen mit Finntip Flex-Racks verwendet werden.

Geringer Kraftaufwand zum Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
Hochpräzise gefertigt aus reinem Polypropylen
Besonders glatte Oberfläche für höhere Präzision
Rutschfestes Rack mit Klappdeckel, leicht mit einer Hand zu öffnen
Einfach zu handhabende Nachfüllsysteme
Volumen: 1-100 μl
Steril: Ja
Packung: 10x96/Rack


Spezifikation

Alternate Part Number PIC 363-297X148-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schilder und Paneele
Höhe (metrisch) 148 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rechteckig
Angezeigter Text Notausgang
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.