missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnungen aus verstärktem Polypropylen
10.15 € - 19.20 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
Dicke | 0,369 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10547044
|
Brady™
252426 |
Notausgang | 148 mm |
13.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10142584
|
Brady™
252414 |
Notfalldusche | 250 mm |
13.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10515514
|
Brady™
252420 |
Notfall | 297 mm |
13.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10326204
|
Brady™
252421 |
Notfall | 400 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10355844
|
Brady™
252415 |
Notfall | 148 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10274304
|
Brady™
252425 |
Notfall | 200 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10441844
|
Brady™
252441 |
Notfallstiege linkes Piktogramm | 297 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10305954
|
Brady™
252443 |
Rechtes Piktogramm der Notfallstiege | 297 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10040854
|
Brady™
252442 |
Fluchtweg (Nottreppen) | 400 mm |
13.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10461254
|
Brady™
252417 |
Fluchtweg nach links | 297 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10011444
|
Brady™
252418 |
Fluchtweg nach links | 400 mm |
13.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10537044
|
Brady™
252419 |
Fluchtweg nach rechts | 297 mm |
19.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10645295
|
Brady™
252422 |
Fluchtweg nach rechts | 400 mm |
14.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10294894
|
Brady™
252468 |
Ausgabe | 200 mm |
10.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10152554
|
Brady™
252440 |
Fluchtweg für Behinderte (rechts) | 400 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10765345
|
Brady™
252403 |
Richtungspfeil | 148 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10547234
|
Brady™
252427 |
Notausgang | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10162064
|
Brady™
252305 |
Rettungsleiter | 148 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10172064
|
Brady™
252306 |
Rettungsleiter | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Thermo Scientific Finntip Flex Pipettenspitzen sind flexibel, weich und qualitativ hochwertig. Durch das weichere Spitzenmaterial wird die zum Aufsetzen und Abwerfen aufzuwendende Kraft deutlich verringert. Das neue Rack verrutscht nicht auf dem Laborarbeitsplatz und ist ebenso benutzerfreundlich wie das innovative Nachfüllsystem. Sie brauchen nur den Nachfüllbehälter auf ein leeres Flex-Rack aufzustecken, und mit einem einzigen Klick wird die Matrix befüllt. Finntip Flex Nachfüllsätze können zusammen mit Finntip Flex-Racks verwendet werden.Geringer Kraftaufwand zum Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
Hochpräzise gefertigt aus reinem Polypropylen
Besonders glatte Oberfläche für höhere Präzision
Rutschfestes Rack mit Klappdeckel, leicht mit einer Hand zu öffnen
Einfach zu handhabende Nachfüllsysteme
Volumen: 1-100 μl
Steril: Ja
Packung: 10x96/Rack
Specifications
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Weiß auf Grün |
Je 1 | |
0,369 mm | |
Fluchtwegzeichen |