missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ SIGN TRANSPORT TOXIC TRI 100MM PP

Artikelnummer. 11750194
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf gelb
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11750194 Schwarz auf gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11750194 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 223443
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Alternate Part Number PIC 302-TRI 100-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschild Warnung vor toxischen Stoffen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Toxische Substanzen
Produkttyp Warnschild für toxische Substanzen
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.