Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Polysorbat 80 Hydrolysesubstrat-Konzentrat
Beschreibung
Differenzierung von Mykobakterien, insbesondere der langsam wachsenden Scotochromogene und Nicht-Photochromogene auf Grundlage der Lipase-Produktion und der Hydrolyse von Polysorbat 80 mithilfe des Thermo Scientific™ Remel™ Polysorbat 80 Hydrolysesubstrat-Konzentrats. 1962 führte Wayne den Test zum Nachweis von Polysorbat 80-Hydrolyse ein.1 1973 entwickelten Kilburn et al. Einern stabileren Polysorbathydrolysetest.2,3
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Polysorbat 80 Hydrolysesubstrat-Konzentrat |
| Enthält | 5 ml/Röhrchen |
| Menge | 1 x 5 ml |
| Form | Flüssig |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.