missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Research™ plus Einkanal-Pipette mit festem Volumen gemäß EU-IVD

Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.

Marke:  Eppendorf™ 3121000066

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10365704

  • 170.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
19-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Luftverdrängungspipette für präzises Pipettieren von wässrigen Lösungen
  • Spüren Sie den Unterschied bei Gewicht und Kraft beim Pipettieren: Die ultraleichte mechanische Pipette wurde gemäß den strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und entlastet Hand und Arm
  • Federgespannter Spitzenkonus (nicht für 5 ml- und 10 ml-Pipetten erhältlich) für minimalen Kraftaufwand bei der Spitzenaufbringung verringert Belastungen
  • Geringer Kraftaufwand von gerade einmal 3.6 N beim Spitzenabwurf von Eppendorf Research plus
  • Stellen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von verschiedenen schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder sogar bei der Pipettierung in großen Höhenlagen ein. Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
Spezifikation

Spezifikation

± 0.7 %
In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, gelbe Betätigungstaste
50 μl
Ja
200 μl-Pipettenspitze
Gelb
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation