missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resiniferatoxin, ≥ 99 %
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Resiniferatoxin, ein potenter Capsaicin-ähnlicher Stimulator mit peripheren Nozizeptoren im neonatalen Rattenschwanz (in vitro). Resiniferatoxin wird als entzündungshemmende, antivirale und antipsoriasisierende Anwendung verwendet. Diterpenester im Zusammenhang mit Phorbol, aber offenbar nicht tumorgen, aktiviert die Proteinkinase C
Löslichkeit
Löslich in DMSO to 100 mM und zu 50 mM in Ethanol
Hinweise
Resiniferatoxin (RTX) ist, wenn es Luft ausgesetzt ist, anfällig für langsamen Abbau. Auch bei -20 °C kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. An einem trockenen Ort aufbewahren. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. RTX muss in einer inerten Atmosphäre gelagert werden, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Resiniferatoxin, ein potenter Capsaicin-ähnlicher Stimulator mit peripheren Nozizeptoren im neonatalen Rattenschwanz (in vitro). Resiniferatoxin wird als entzündungshemmende, antivirale und antipsoriasisierende Anwendung verwendet. Diterpenester im Zusammenhang mit Phorbol, aber offenbar nicht tumorgen, aktiviert die Proteinkinase C
Löslichkeit
Löslich in DMSO to 100 mM und zu 50 mM in Ethanol
Hinweise
Resiniferatoxin (RTX) ist, wenn es Luft ausgesetzt ist, anfällig für langsamen Abbau. Auch bei -20 °C kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. An einem trockenen Ort aufbewahren. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. RTX muss in einer inerten Atmosphäre gelagert werden, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Spécification
Chemischer Name oder Material | Resiniferatoxin |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 5371150 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO to 100mM and to 50mM in ethanol |
Formelmasse | 628.71 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'