missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ BTO™ Septa: With CenterGuide

Plasma coating eliminates sticking in the injection port

Marke:  Restek™ 27097

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10371155

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Precision molding ensures consistent, accurate fit
  • Partial predrilled CenterGuide design
  • Preconditioned and ready to use
  • Packaged in ultraclean blister packs; 12.7mm and 17mm septa packaged in precleaned glass jars
  • Each batch GC-FID tested
  • Bleed and temperature optimized for demanding GC and GC-MS applications

Spezifikation

Spezifikation

Centerguide
0.66 in.
1.7 cm
Plasma
100/Pk.
752°F
GC and GC/MS AppliCatIons
400°C
Septum
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote