missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Compact Ferrules: Vespel/Graphite
For Agilent™ 5890, 6890, and 6850 columns
94.38 € - 372.68 €
Spezifikation
Material | Graphite, Vespel |
---|---|
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 752°F |
Max. Temperatur (metrisch) | 400°C |
Typ | Compact Ferrule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13061660
|
Restek™
20248 |
0.05 cm | Compact Ferrule | 10/Pk. |
94.38 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13071660
|
Restek™
20249 |
0.05 cm | Compact Ferrule | 50/Pk. |
372.68 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Vespel/graphite blend.
Vespel™/Graphite Ferrules
- 60%/40% blend, offering the best combination of sealing performance and ease of workability
- Seal with minimal torque; preferred for vacuum and high-pressure uses such as GC/MS or other oxygen-sensitive detectors
- Hard material does not deform easily and may require retightening after several temperature cycles
- Reusable
- Stable to 400°C (752°F)
Spezifikation
Graphite, Vespel | |
752°F | |
400°C | |
Compact Ferrule |