missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ DI Liners for Agilent GCs (0.25/0.32/0.53mm ID)
For Agilent GCs equipped with split/splitless inlets.
N.V.
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7.85 cm |
---|---|
Verpackungsmaterial | Deactivated Wool |
Product Type Specs | IP Drilled Uniliner Inlet Liner |
Enthält | Hole near top |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
Produktcode | Marke | Deaktivierung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Deaktivierung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10066514
|
Restek™
21055-213.5 |
Siltek | 5/Pk. |
N.V.
5 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Trace, active samples, high recovery and linearity
- Geometry: Drilled uniliner (hole near top)
- Material: Borosilicate Glass
- Packing: Deactivated Wool
- Liner ID: 4mm
- OD: 6.3mm
- Length: 78.5mm
Spezifikation
7.85 cm | |
IP Drilled Uniliner Inlet Liner | |
0.4 cm | |
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Deactivated Wool | |
Hole near top | |
0.63 cm | |
Borosilicate Glass |