missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ HPLC Stainless Steel Capillary Tubing

Artikelnummer. 10151797
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,005 in.
0,01 in.
0,02 in.
Gesamtlänge (metrisch):
5 cm
10 cm
30 cm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (metrisch) Farbe unitSize
10151797 0,005 in. 5 cm Rot 3 Stück
10769129 0,01 in. 5 cm Blau -
10728525 0,01 in. 10 cm Blau -
10053284 0,02 in. 10 cm Gelb 3 Stück
10194914 0,01 in. 30 cm Blau 3 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10151797

Marke: Restek™ 25240

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ HPLC Capillary Tubing
Farbe Rot
Ausführung Glatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC Systems
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.06 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.15 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.96 in.
Gesamtlänge (metrisch) 5 cm
Material Edelstahl (316)
Maximaler Druck 21,600 psi
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.