missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Poly Crimp Seal Caps (11mm)
Works as either a snap-on or crimp-top cap
43.56 € - 435.60 €
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15218996
|
Restek™
24444 |
Clear | PTFE/Silicone | 1000 Pk. |
435.60 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15298986
|
Restek™
24433 |
Clear | PTFE/Natural Rubber | 100 Pk. |
43.56 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Use a standard crimping tool to secure the Poly Crimp seal onto any crimp-top vial
Spezifikation
Poly Crimp Seal | |
11 mm |