missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhodium(III)-Nitratlösung, Rh 10-15 % Gew./Gew. (endlos Rh), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) nitrate solution |
Farbe | Rot bis braun |
Strukturformel | Rh(NO3)3 |
UN-Nummer | UN3093 |
Konzentration | Rh 10 to 15% w/w (cont. Rh) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,water,acetone |
Formelmasse | 288.92 |
Geruch | Acidic |
Menge | 0.5 g |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'