missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™ Probenbehälter
Transportieren, lagern und entnehmen Sie Ihre Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit den TScientific™ Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™ Probenbehältern.
50.33 €
Spezifikation
Produkttyp | Pre-filled Specimen Container |
---|---|
Material | Polypropylene |
Sterilität | Non-sterile |
Verschlusstyp | Bio-Tite Lid |
Farbe | Clear |
Produktcode | Marke | Material | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16051532
|
Epredia™
59401 |
Polypropylene | 40 mL, pre-filled 20 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Transportieren, lagern und entnehmen Sie Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Probentransportsystem (STS™). Dieses System enthält mit 10%igem neutral gepufferten Formalin (NBF) und Zink-Formalin von höchster Qualität vorgefüllte Behälter.
Drei einzigartige Verpackungskonfigurationen ermöglichen ein einfaches Verteilen und Transportieren.
Behälter der Serie 53
- Leicht zu transportierende Tabletts sind ideal für Operationssäle und Krankenhäuser
- Durchsichtige Polystyrol-Behälter mit Schraubverschluss
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 56
- Das patentierte Epredia™ Bio-Tite™ Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Leicht zu transportierende Tabletts
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Behälter der Serie 59
- Das patentierte Epredia™ Bio-Tite Verschlusssystem hat ein Doppelgewinde, das falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Stapelverpackung reduziert überschüssige Verpackung
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Spezifikation
Pre-filled Specimen Container | |
Non-sterile | |
Clear |
Polypropylene | |
Bio-Tite Lid | |
10% NBF |