missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Ringers R074 PVC-beschichtete chemikalienbeständige/wasserdichte Schlaghandschuhe

Artikelnummer. 16689063 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
2XL
Packungsgröße:
12 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16689063 Groß 12 Paare
16679063 Klein 12 Paare
16699063 2XL 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16689063 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 07410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt mit der Ringers F3-Technologie™ und dem patentiertem TPR-Design für mehr Fingerfertigkeit und Komfort. Die strukturierte PVC-Beschichtung auf der Handfläche verbessert die Grifffähigkeit und bietet gleichzeitig chemische Beständigkeit..

  • TPR Aufprallschutz auf dem Handrücken und über die gesamte Fingerlänge
  • Die PVC-Beschichtung ist wasserfest und beständig gegen Chemikalien.
  • Das Innenfutter  bietet Schnittfestigkeit im gesamten Handschuh.
  • Die langlebige texturierte Handbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit.
  • Kurze Stulpenmanschette hält Schmutz von den Händen fern.
  • Wärmeleistungsklasse Stufe 1 bei Außentemperatur von 100 °C gemäß Prüfverfahren EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 und A1:2009
Anwendungen Industrie
Coating Material PVC
Farbe Leuchtrot
Cut Resistance Rating ANSI A3
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Latex Free Ja
Material DuPont™ Aramidfasern
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe Groß
Norm EN 388 4X41CP
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLMO
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie R-074
Länge (metrisch) 355 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.