missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Lebensmittelfühler für Testo 720

Artikelnummer. 10748981
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10748981

Marke: Testo™ 0609 2272

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Typ: Lebensmittelfühler IP65, Edelstahl, PUR-Leitung, bis +80°C, Steckverbindung IP 54

Spezifikation

Typ Sonde, robust, Lebensmittel
Zertifizierung/Konformität 60751, EN 13485 und HACCP-konform
Reaktionszeit 10 s
Durchmesser (metrisch) Sonde 4 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt