Learn More
KGW-Isotherm Rollenbasis für ARPEGE A70/A110 Flüssigstickstoffbehälter
Ermöglicht einen einfachen und reibungslosen Transport gefüllter Behälter. Das KGW-Isotherm Rollenuntergestell für ARPEGE A70/A110-Flüssigstickstoffbehälter ermöglicht das Transportieren gefüllter 70 l- bzw. 116 l-Kanister, die bis zu 136 kg wiegen können, ohne den Inhalt zu bewegen.
Marke: KGW-Isotherm 2647
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter sind leichte kryogene Aluminiumgefäße für die Lagerung von Flüssigkeiten mit integrierter Statusanzeige und Computer-/Serverüberwachung.
- Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Super-isolierende Folie im Vakuumraum
- Niedrige Verdampfungsrate
- Füllstand- und Temperaturanzeige, digital
- Server-Option-Verbindung: 4-20 mA- oder RS485-Ausgang und MEMO-Rückverfolgbarkeit
- Lieferumfang: Griff, Sicherheitsvakuumventil
Spezifikation
Rollen-Set | |
Ja | |
ARPEGE A70 oder A110 Flüssigstickstoffbehälter |
1 | |
Kryolagerung von Flüssigkeiten | |
ARPEGE |