missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vacuubrand™ Drehschieberpumpe RE 9
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17876238 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
8,9 m³ /Std.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
17876238 8,9 m³ /Std. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17876238 Lieferant Vacuubrand™ Lieferanten-Nr. 20797170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drehschieberpumpen bieten hohe Leistung bei kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast ermöglichen sie ein ideales Endvakuum. Dank des optimierten Schmierkreislaufs und des großen nutzbaren Ölvolumens profitieren Sie außerdem von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen.

  • Sehr hohe Durchflussraten, selbst bei Vakuumniveaus nahe dem Endvakuum.
  • Hohe Wasserdampftoleranz dank effizientem Gasballast
  • Ideales ultimatives Vakuum, selbst mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Das große Ölvolumen ermöglicht lange Intervalle zwischen den Ölwechseln
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 1 x 10 -1 mbar
Abmessungen (L x B x H) 503 x 156 x 240 mm
Steckertyp CEE 7/7
Flussrate 8,9 m³ /Std.
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Trockenkammern, Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.