missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ ROTINA 420 R Zentrifuge

Gut ausgestattet für alle Zentrifugationszwecke. ROTINA 420 R Zentrifugen eignen sich ideal für Anwendungen in der klinischen Chemie, in der Biotechnologie und in Life Science-Forschungseinrichtungen.

Marke:  Hettich™ 4706

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10314493

  • 7319.00 € / 1 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 02-09-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • ROTINA 420 R Zentrifuge
  • Gekühlte, kompakte Tisch-Zentrifuge ohne Rotor
  • Konzipiert für hohen Probendurchsatz und große Probenvolumina
  • Maximale Kapazität von 4 x 600 ml
  • Für 140 Blutentnahmeröhrchen oder 16 Mikrotiterplatten
  • Kompatibel mit zahlreichen Zentrifugenrotoren und Adaptern
Spezifikation

Spezifikation

423 x 713 x 654 mm
108 kg
-20 bis +40 °C
15.000 U/min
Ja
713 mm
654 mm
50 Hz
1 s bis 99 h: 59 min: 59 s, Dauerbetrieb, Kurzzyklusmodus
200/240 V
24.400 × g
423 mm
En/IEC 61326-1, Klasse B
Nein
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate