missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Runde Flaschen mit geraden Seitenwänden, mit Sicherheitsummantelung, klar, mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit Einlage aus Zellstoff/Vinyl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 mL
Menge:
12/Cs.
12/Karton
Beschreibung
Beinhaltet
Verschlussfarbe,Verschlussmaterial,Einlagenmaterial,DIM-Farbe,DIM-Material,Öffnung,Form,mit Verschlusss,DIM-Sterilität,DIM-Typ
Diese geradwandigen Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung reduzieren Bruchschäden und Laborunfälle. Wenn das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Die Plastisolbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Mit Kappe aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
Bestellinformation
Verschlussfarbe,Verschlussmaterial,Einlagenmaterial,DIM-Farbe,DIM-Material,Öffnung,Form,mit Verschlusss,DIM-Sterilität,DIM-Typ
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 ml (8 oz.) |
Verschlussauskleidung | Polyvinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 70-400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Geradwandige Rundflasche |
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'